代表画像
ブラストン
ブラストンの 粘着マット
粘着マット BSC84350
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
色
白
注文コード
68757398
品番
BSC-84350-W【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
529-9767
質量(kg)
6
色
白
タイプ
粘着
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
600×900×(フィルム)35
入数
50枚積層×5シート