プリンタスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68757407 品番LPS-T102KN【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥23,98019,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特長・仕様A3レーザープリンタに最適なサイズです。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。■ケーブル口サイズ:150×60mm■サイズ:W600×D600×H700mm、重量34kg■梱包:1個口(648×685×138/35kg)■出荷形態:ノックダウン組立式■材質:キャビネット・棚板/木製メラミン化粧板

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×700 棚段数3 総耐荷重(kg)100 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:600mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:600mm 材質キャビネット・棚板:木製(メラミン化粧板) 質量(kg)34 使用工具プラスドライバー、手袋 キャスターあり フレーム色ライトグレー 色(天板)ライトグレー 組立時間40分 組立人数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする