ホーローホワイト壁掛月予定ボード 縦書き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ホワイトボードマーカー(黒)、イレーザー、マグネット2個、マーカートレイ、吊り金具 注文コード68757450 品番ホ-WM-U23T【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品は付属品など5種類から選べます 他の種類を見る

高度なホーロー技術により、800℃の高温で焼成加工がされているため、表面硬度は非常に高く(モース硬度5.5)、きわめて耐摩耗性・耐久性に優れています。
過酷な使用にも耐える硬質ホーロー仕上のため、洗剤や有機溶剤で洗っても、変色や退色の心配がなく、いつまでも美しい色彩を保ちます。
下地が鋼板なので、各種のマグネットを使って、図表・メモ・地図・ポスターなどの掲示が簡単にできます。
色の権威で知られる(財)日本色彩研究所との共同開発で、読みやすさ、見やすさ、目の疲れなどを考慮して最適な明度、彩度を決定しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質(表面)ホーロー 付属品ホワイトボードマーカー(黒)、イレーザー、マグネット2個、マーカートレイ、吊り金具 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(mm)910×610 表示内容月予定 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする