ウルトラスリムライトパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 種別A1 ホワイト 注文コード68757477 品番62250A1W【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) アウトレット
¥31,98025,980
この商品は種別・色など11種類から選べます 他の種類を見る

高輝度・スリム・軽量。LEDライトパネルのニューフェイス。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 その他◯屋内◯片面 種別A1 材質ガラス、樹脂 質量(kg)約4.2 ホワイト 外形寸法(mm)609×848 消費電力(W)18 電源24V1.5A 寸法(幅W×高さH)(mm)有効画面:約585×824 コード長さ(mm)アダプターコード長さ約L1400、中間スイッチコード長さ約L550、本体コード長さ約L100 照度(Lx)約4000 パネル厚(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする