メイン画像

スタンドミラー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68757529 品番NMS18【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98014,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番679-6486 枠の色ライトブラウン 外寸法・高さ(mm)1590 外寸法・奥行(mm)42 外寸法・間口(mm)423
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする