プロテクティブレザーブーツファンクショナル24

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)29 注文コード68757556 品番597659346【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) アウトレット
¥29,98024,980
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

安定性に優れた軽量撥水レザーブーツです。
フロントとヒールを補強し、サポートを強化しています。
Vibramソールは、寒さや濡れた状態、滑りやすい状態で優れたグリップ力を発揮します。
足首、かかと、トップの周りにパッドがあり、鋼鉄製トゥキャップと取り外して洗える中敷きが付いています。
ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番404-1102 サイズ(cm)29 材質(先芯)鋼鉄 EN規格EN ISO17249:クラス2(24m/s)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする