8K対応 長距離型HDMIケーブル 30m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68757565 品番158-SE07-0001【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) アウトレット
¥22,98018,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HDMIケーブルのみで最長100mまでの長距離映像伝送を実現。信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペースの削減を実現します。
本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なHDMIケーブルです。
通常、HDMIケーブルは10m程度までしか延長することができず、長距離延長するためには信号を変換する必要があります。
本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペース・手間の削減を実現します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ケーブル長(m)30
注意
※プラグ部分のみを持ってケーブルを引っ張らないようにしてください。
※最小曲げ半径(20mm)以上を確保して取り扱ってください。
※敷設の際はケーブルがなるべく捩れないよう扱い、かつ足などで踏まないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする