M20K【ワケあり】 デジタルはかり 電池式 20kg モノタロウ 68757590 M20K【ワケあり】 デジタルはかり 電池式 20kg モノタロウ 68757590

デジタルはかり 電池式 20kg

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68757590 品番M20K【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) ひょう量(kg)20 用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別デジタルはかり 質量(kg)2.4 タイプ取引証明以外用 種類デジタルはかり 使用温度範囲(℃)0〜40 電源単3乾電池×4本(別売) 表示LCD 文字高17.55mm 表示方式デジタル 目量(kg)0.01 材質(台)SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106 機能風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213 計量皿形状 ひょう量単位kg
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.6MB)
注意
※取引や証明に使用することができません。
※水平で滑らない安定した場所でご使用ください。
※計量する皿部分を持って持ち上げないでください。
※強い衝撃や振動、強い電磁波が発生する機器類の近くで使用しないでください。
※使用環境の温度や湿度が高い場所や粉塵などのホコリが多い場所で使用しないでください。
※長時間使用しない場合は本体から乾電池を取り外してください。
※kg単位の表示のみとなりますのでご了承ください。
※5分以上不使用でオートオフ、電源入切ボタンを3-5秒長押しすると電源オフとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
稲の穂肥散布量の計量に使用
農・林・水産業

デジタル表示は問題ないが、風袋引きボタンがうまく作動しない時があった。
外気温が高かったことが原因かもしれない。
ステンレスの天蓋はしっかりしてて良い。
重量感があり、頑丈そう。

対象商品:
57274184
2024-10-16
用途:
食品を図るとき
有限会社山本屋 様 (製造業)

軽くて持ち運びしやすい!
画面もしっかり見やすい。
電池も一緒についてたら
もっと良かった。

対象商品:
57274184
2024-05-12
用途:
とても気に入りました!
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

量りって結構ピンキリでいいものは高価で、安価なものはちゃちですぐ壊れ、ちょーどいいものがないかと思っていたところにこちらを見つけました
流石モノタロウと思いましたね!いい感じの大きさですし、値段もお手頃ですし質感もいいです。ありがとうって感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
57274184
2024-05-19
用途:
食材計量時
bistro だもん亭 様 (飲食業)

20キロまで測れるので、鍋ごとはかりに乗せて軽量でき、作業効率アップです

対象商品:
57274184
2024-03-19
用途:
残容量の測定
金融・保険業

電源を入れてからの立ち上がりも速く、ぱっと見での数値が確認しやすいデジタル表示なので、業務上大変助かっております。

対象商品:
57274184
2023-03-20
用途:
菓子製造に使用
株式会社ながすや 様

故障により買い替え
まだ購入後時間が経っていませんが
砂糖・メリケン粉などが主な材料です
計量表示の大きさやシンプルな操作など使いかってはいいと思います
価格も以前使用機種の半額以下です
後は耐久力が問題です

対象商品:
57274184
2023-01-27
用途:
販売に測ります
卸売・小売業

これからは、穀物類等を測って活用したいと思います。迅速丁寧な対応に感謝致します。

対象商品:
57274184
2022-10-16
用途:
お米の秤量

コンパクトで使いやすい商品です。電源のオートOFFはついていましたっけ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11
質問:
0.1g単位での表示ができるかどうかを教えてください。
回答:
0.1gでの表示に対応しておりません。
4人が参考にしています
2022-03-03
質問:
自動的に約5分で電源オフになる機能がついていますが、
それを解除する方法があるのか教えて下さい。
回答:
自動的に約5分で電源オフになる機能の解除方法はありません。
4人が参考にしています
2022-03-03
質問:
適合のアダプターはお取り扱いはございますか。
回答:
こちらは【電源:単3乾電池×4本(別売) 】でのご使用となっておりますので、適合のアダプターは取扱いがございません。
1人が参考にしています
2022-03-03
質問:
計量誤差を教えて下さい。
回答:
誤差は±30gです。 
1人が参考にしています
2022-03-03
すべてのFAQを表示する

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする