FC21621-BKS【ワケあり】 ヒートジャケットセット アイリスオーヤマ 68757635 FC21621-BKS【ワケあり】 ヒートジャケットセット アイリスオーヤマ 68757635 FC21621-BKS【ワケあり】 ヒートジャケットセット アイリスオーヤマ 68757635 FC21621-BKS【ワケあり】 ヒートジャケットセット アイリスオーヤマ 68757635 FC21621-BKS【ワケあり】 ヒートジャケットセット アイリスオーヤマ 68757635 FC21621-BKS【ワケあり】 ヒートジャケットセット アイリスオーヤマ 68757635

ヒートジャケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68757635 品番FC21621-BKS【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別) アウトレット
¥11,9809,598
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したジャケットとモバイルバッテリーのセットです。モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。ファスナーポケットが2つ付いています。ヒーターなしでもあたたかいジャケットとしても着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。ユニセックスで着用できるデザインになっています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品(モバイルバッテリー)USB-A-micro-Bケーブル(約12cm) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(mm)(約)モバイルバッテリー:幅52×奥行25×高さ104 ブラック 質量(g)モバイルバッテリー:175 定格消費電力(W)10 入力電圧(V)5 定格出力(モバイルバッテリー)DC 5.0V-2.4A 使用時間(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間 入力電流(A)2 ポートケーブル入力:USB Type-A グリーン購入法適合 定格入力(モバイルバッテリー)DC 5.0V-2.0A 待機電力(W)0.7 コントローラ温度調節 4段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする