エクステリアライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様三方向遮光タイプ 注文コード68757669 品番AE47878E【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9983,298
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

AU 47868 L〜AU 47873 L用

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 材質アクリル(乳白色消し塗装) 高さ(mm)120 幅(mm)120 質量(kg)0.4 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様三方向遮光タイプ 奥行(mm)117 アズワン品番64-9315-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする