商品状態※理由あり(未使用・未開封)
用途放熱用
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用温度範囲(℃)-40〜180
比重(25度)3.04
絶縁破壊電圧(kV)3.6
揮発分(150度/24h)0.58%
外観白色グリース状
粘度(25℃)(Pa・s[P])80
熱伝導率(W/mk)2.4
低分子シリコーン(ΣD3〜D10)含有率(ppm)10以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
硬度(アスカーC)(硬化後)40
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用