共立電子産業
共立電子産業の 電子部品(オンボード)
共立電子産業の 受動部品
共立電子産業の 抵抗
ローレット軸用ツマミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
樹脂
色
黒
注文コード
68757836
品番
WTN-15-1178/18T【ワケあり】
在庫数量:残り86点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
アウトレット
¥199
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。
Φ6ローレット軸用。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
樹脂
形状
丸型
色
黒
軸の形状
適用:Φ6ローレット
サイズ(mm)
15.4
注意
※予告なく使用部材が変わる場合があります。