※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420S-MCB125【ワケあり】 ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター 68758028 420S-MCB125【ワケあり】 ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター 68758028

ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード68758028 品番420S-MCB125【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別) アウトレット
¥6,3985,198
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

代表的な大型キャスターで各工場、事務所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下に段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用出来ます。

材質(車輪)
UMCナイロン一体車輪
ラジアルボールベアリング入
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)168 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状旋回式 車輪幅(mm)43 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.499S-MCB125 旋回半径(mm)102 ストッパーなし 偏芯E(mm)38 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする