USB HUB

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68758037 品番RUH-A3C1BK【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別) アウトレット
¥982789
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Type-C端子を持つPCやスマートフォンで複数のUSB機器が使えるHUBです。 USB3.0ポート(1ポート)では高速(最大5Gbps)通信が可能です。 小型・軽量設計で持ち運びにも便利です。 ケーブル長は約12cmで、使いやすく邪魔になりません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品保証書 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)22(ケーブル・コネクタ含む) 機能【HUB】USB3.0(A メス)×1、USB2.0(A メス)×2、Type-C(メス)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2.8×1.0(ケーブル・突起部含まず) 接続端子USB Type-C(オス) ケーブル長(cm)12
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする