曜日別特売
【ワケあり】 研究用高純度シリコンウェハー 1枚入 アズワン 68758116

研究用高純度シリコンウェハー 1枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1枚アズワン品番2-960-16注文コード68758116品番【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,770販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)アウトレット
¥8,7607,198

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様(面方位)100、(OF位置)110、パーティクル不問、多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)長さ(mm)(OF)32.5±2.5タイプ伝導型:Nサイズ(inch)4抵抗値0.1~100Ω・cm※低抵抗:≦0.02Ω・cm、高抵抗:≧500Ω・cmアズワン品番2-960-16製造方法CZ法ウェハー厚(μm)525±25
注意
※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする