※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの その他作業工具
ケニスの ピンセット
チタン製ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
140
注文コード
68758168
品番
K-29(チタン)【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,498
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
140
タイプ
S
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
チタン