サクラファインテック
サクラファインテックの 研究関連用品・実験用必需品
サクラファインテックの 顕微鏡周辺用品
サクラファインテックの 包埋(包理)用品
包埋皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(12枚)
サイズ
15号
注文コード
68758211
品番
4165(12枚)【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
組織標本包埋ブロックを作製するための包埋皿です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
包埋:24×37×5
サイズ
15号
入数(枚)
12