テレビドアホン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68758247 品番TD-SM3010T-WSH【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥15,98012,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。
microSDカード(別売)挿入時のみ。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です。上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●【カメラ付玄関子機】外形寸法(W×D×H):○標準取付時:97×36×129mm ○角度変更台座取付時:100×50×132mm●【カメラ付玄関子機】最低被写体照度:1ルクス(カメラから約50cm以内)●【モニター付親機】消費電力:(手動録画モード)待機時:約1.5W、動作時:約6W (自動録画モード)待機時:約5W、動作時:約6W●【モニター付親機】画面表示:約4.3型カラー液晶ディスプレイ●【モニター付親機】通話方式:音声交互自動切替方式●【モニター付親機】電源:AC100V(50Hz/60Hz) 材質難燃樹脂 ホワイト/ガンメタリック 質量(g)(親機)420、(子機)220、(台座)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)129、(子機)97、(台座)100×(親機)29、(子機)36、(台座)30×(親機)169、(子機)129、(台座)132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする