※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KIドリル
KIドリルの ドリル
KIドリルの ハイスドリル
KIドリルの ハイス六角軸ドリル
六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
7
注文コード
68758308
品番
KTL-7.0【ワケあり】
在庫数量:残り40点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
●六角軸シャンクにより充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
●ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工用。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
511-2961
刃径(mm)
7