YG-40C-SA【ワケあり】 ガイドポール ポール単体 CONDOR(山崎産業) 68758369 YG-40C-SA【ワケあり】 ガイドポール ポール単体 CONDOR(山崎産業) 68758369

ガイドポール ポール単体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質/仕上ステンレスミラー仕上げ 注文コード68758369 品番YG-40C-SA【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98014,980
この商品は材質/仕上など3種類から選べます 他の種類を見る

高さ40cmのローパーティションタイプ。
視界を遮ることなく、見学していただけます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途美術館や自動車ショールームに最適。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番207-1155 長さ(mm)230 幅(mm)230 材質/仕上ステンレスミラー仕上げ 質量(kg)4 高さ(mm)406 タイプステンレス アズワン品番64-5103-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする