※寸法図

A10225-0273【ワケあり】 組式SP吊タン付 アカギ 68758378 A10225-0273【ワケあり】 組式SP吊タン付 アカギ 68758378

組式SP吊タン付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径Φ375 注文コード68758378 品番A10225-0273【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9983,298
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る

スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 呼び径Φ375 寸法H(mm)250 寸法t(mm)2 寸法D(mm)26 寸法C(mm)32 適合管外径(Φmm)378 吊ボルト径W3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする