5888 カーゴパンツ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズLL 注文コード68758439 品番5888【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) アウトレット
¥4,4903,598
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルワークの新定番!年間通して着用できるストレッチデニム作業服
ストレッチ生地使用!

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ブルーブラック サイズLL 機能綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭 混率(%)綿80 ポリエステル18 ポリウレタン2 素材フロントファスナー:金属、釦:金属(隠しドット釦) ウエスト(cm)88 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様コインポケット、デオドラントテープ、裾紐通しホール、カラビナループ、カーゴペン差し、スルーポケット 種別カーゴパンツ 股下(cm)82 分類定番 色番554 ワタリ(cm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45716187
2020-10-26
用途:
溶接作業時
建設業・工事業

ストレッチが効いて座っての作業もやりやすいので
とてもいい商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする