2口急速充電器

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68758466 品番DC18RD【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。

充電時間
約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815
約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427
約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830
約36分:バッテリ BL1440、BL1840
約45分:バッテリ BL1850
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(mm)340×295×100 質量(kg)2.0 出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0 入力電圧(V)単相交流100 出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5 入力周波数(Hz)50/60 充電入力容量(VA)690 適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850 USBタイプA型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20728444
2025-06-14
用途:
マキタバッテリー充電
YAJAPAN 様 (建設業・工事業)

マキタバッテリー充電に使用。
2口なので、複数ある人は楽に充電できます。

対象商品:
20728444
2021-03-14
用途:
剪定作業に使っています。
農・林・水産業

速く充電出来るので安心して作業中に集中出来る。また機会があればよろしくお願いします。

対象商品:
20728444
2020-03-28
用途:
チェーンソー用に購入
工房アル・ナスル 様 (運輸・通信業)

2つのバッテリーを同時にしかも個別に全自動充電してくれます。メンテナンス機能もあるのでとても良い製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20728444
2018-04-30
用途:
樹木伐採
地ビール処巴克斯 様 (飲食業)

2ケの電池を一緒の充電できますので大変重宝しています

対象商品:
20728444
2017-06-14
用途:
地下室でマキタの照明器具を使用する際に充電しております。
株式会社多喜 様

2台同時に充電出来るので重宝してます。
結構便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする