ノンスリップマット NON-SLIDE ロール ドット柄

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68758527 品番547.90.737【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別) アウトレット
¥33,98027,980
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

キッチンなどに最適なノンスリップマットです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質PS/天然ゴム 用途キッチンの引き出し 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ドット柄 幅(mm)500 長さ(m)10
注意
※数量により

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする