裏ラバー ディグニクス05 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68758536 品番06040-278トクアツ【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9987,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

"X"の傑出――回転による打球の威力をハイレベルで実現、ディグニクス05。
より高いレベルのプレーへと導く『ディグニクス』。その核心は、「スプリング スポンジ」よりも弾性を高め、進化した「スプリング スポンジX」と、打球時の球持ちを重視し、かつ表面の摩耗耐久性を強化した独自配合のシートとの組み合わせ。高い回転性能が特長の"開発コードNo.05"のツブ形状を採用した『ディグニクス05』は、前中陣でのパワードライブやカウンターなど、回転を重視した攻撃的なプレーをハイレベルで求める選手にお勧めです。
本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。
本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ブラック タイプハイテンション裏ラバー 厚さ2.1 速度13.5 回転数12 スポンジ硬度40° テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジX 用具種別卓球ラバー
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする