同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 【外皮】グレー 注文コード68758561 品番S5CFBS(G)100【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した5C同軸ケーブルです。JIS規格認証品です。超低損失、高シールドタイプで、耐候性に優れており、宅内配線から屋外のアンテナ配線まで使用できます。1箱100m巻。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途屋内配線にも使用可能。両端無加工。周波数10〜3224MHz対応です。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)6.3 【外皮】グレー 径(Φmm)7.7 長さ(m)100 周波数帯域(MHz)DC〜3224(2K4K8K放送対応) インピーダンス(Ω)75 導体抵抗(Ω/km)21.1以下
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする