バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 秋冬 トップス
ストレッチフーディ防寒ジャケット3260
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
68758631
品番
3260-3-XL【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,698
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーストレッチ素材採用のためタフな動きに適応します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
668-8514
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
126
着丈(cm)
75