オーム電機
USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
ケーブル長(m)
3
注文コード
68758640
品番
SMT-L30DAC-W【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥798
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
アウトレット
¥789
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
3Aの大電流で充電が可能
最大480Mbps高速データ転送
USB2.0対応
コンパクト設計、断線に強い
メーカー従来品より約2倍の耐久性
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
出力
5V/3A
ケーブル長(m)
3
対応機種
スマートフォン/タブレット/Nintendo SwitchなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器