代表画像

VI3【ワケあり】 耐滑用アウトソール 先芯 マジックバンド調整タイプ TIGERGRIP 68758649 VI3【ワケあり】 耐滑用アウトソール 先芯 マジックバンド調整タイプ TIGERGRIP 68758649 VI3【ワケあり】 耐滑用アウトソール 先芯 マジックバンド調整タイプ TIGERGRIP 68758649 VI3【ワケあり】 耐滑用アウトソール 先芯 マジックバンド調整タイプ TIGERGRIP 68758649 VI3【ワケあり】 耐滑用アウトソール 先芯 マジックバンド調整タイプ TIGERGRIP 68758649 VI3【ワケあり】 耐滑用アウトソール 先芯 マジックバンド調整タイプ TIGERGRIP 68758649

耐滑用アウトソール 先芯 マジックバンド調整タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 材質本体:ゴム、先芯:アルミニウム 材質(先芯)アルミニウム サイズL 注文コード68758649 品番VI3【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別) アウトレット
¥5,7984,698
この商品は材質・サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

先芯付でより高い安全性が求められる現場でも着用できます。
マジックバンドで非常に幅広い靴のサイズに対応できます。
革靴や通勤用のシューズを履いたまま着用でき、先芯付きの作業靴として使用できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途工場、施設、建設現場などの訪問者用に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番388-6770 材質本体:ゴム、先芯:アルミニウム サイズL 材質(先芯)アルミニウム 適合サイズ(cm)(靴)27.0〜31.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする