ヨシオ
LED矢印誘導パネルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
68758667
品番
YU-90【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDライトと反射材で光って矢印に誘導します。
LED矢印誘導灯本体は三つ折りにコンパクトにたためるため、持ち運びに便利です。また、マグネット式で鉄製品にピタッと装着できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(縦×横)(mm)
600×240
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
818-4611
セット内容
スリーブ12、吊り下げパーツ
色
赤/黄
高さ(mm)
240
質量(g)
445
間口(mm)
450
表示内容
矢印