NEXT バスクイック 中性

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 商品タイプ業務用 注文コード68758780 品番151110Y【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別) アウトレット
¥7,2985,898
この商品は商品タイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

進化した「洗浄力」と「使いやすさ」で浴室清掃をスピードアップ!
適度な泡立ち、クイック泡切れ。
作業がしやすいちょうどいい泡立ちと、サッとすすげる素早い泡切れを両立。
すすぎ時間の短縮が可能です。
短時間の作業でもしっかりとした洗浄力を発揮します。
除菌効果がぬめりやにおいを抑制。
毎日の清掃の負担を軽減し浴室の衛生を維持します。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途浴室清掃 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 タイプ毎日用スピード型 希釈倍率原液〜10倍 液性中性 商品タイプ業務用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする