GIGABYTE(ギガバイト)
GIGABYTE(ギガバイト)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
GIGABYTE(ギガバイト)の ノートPC
GAMING A18(AMD Ryzen 7 260/RTX5060/DDR5 16GBx1/Gen4 1TB/windows11 Pro/英語配列)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68758886
品番
GAMING A18 3VHK3JPC94JP【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
アウトレット
¥239,800
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
GAMING A18はAMD Ryzen 7 260 CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&18インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
18インチ
使用CPU
AMD Ryzen 7 260
OS
Windows 11 Pro
動作周波数(GHz)
最大 5.1
SSD
1TB
光学ドライブ
なし