宅配袋 未晒 ビッグサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×2包) マチ(mm)220 幅(mm)350 注文コード68759026 品番32-71092【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥25,98019,980
この商品はマチ・幅など4種類から選べます 他の種類を見る

厚手クラフト無地素材を使用しており耐久性がある宅配袋です。マチが広いのでかさばる品物の発送に最適なサイズ。一般的な業務用の荷物発送だけでなく、フリマアプリ等での個人間取引の資材などに。ベロ部分に便利な封かんシール加工あり作業効率も抜群。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 幅(mm)350 マチ(mm)220 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質未晒クラフト(140g/m2) 長さ(mm)470 ベロ部分(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする