RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
純正トナーカートリッジ リコー IPSIO SP C840
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
25000
注文コード
68759209
品番
IPSIO SPトナー C840H ブラック【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥35,980
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
色・印字可能枚数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
レーザープリンタ用純正品。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
適合メーカー
RICOH
色
ブラック
種別
純正品
タイプ
トナーカートリッジC840H
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
25000
適合
SP C841/C841a1/C840/C840a1※C841M/C841M a1/C840M/C840M a1には使えません。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※個人宅配送不可です