ウッド脱衣ワゴン

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68759227 品番YS-207【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別) アウトレット
¥28,98023,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

木のぬくもりがあたたかい脱衣ワゴン。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ナチュラル 段数2 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(棚)パーティクルボード、(フレーム)スチール/パウダー塗装 質量(kg)8.5 耐荷重(kg)5(1段) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×400×780 松吉医科器械コード23-5286-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20407056
2019-12-02
用途:
患者用脱衣 時
かない鍼灸整体院 様 (サービス業)

診察室で患者さんに着替えて頂くのに、鞄と洋服を入れるのに充分に最適な大きさです。

常連さんから、とてもいいね とお褒めの言葉を頂きました。

とても嬉しかったです。

温かみのあるスッキリ感がいいです。

ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする