※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホットメイト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 収納容量(L)7.5(おしぼり約50本) シルバーグレー 注文コード68759245 品番SO-H8F【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥14,98012,980
この商品は収納容量・色など5種類から選べます 他の種類を見る

取り出しやすい前開きタイプ。バイメタル式温度調節。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 収納容量(L)7.5(おしぼり約50本) 消費電力(W)130 質量(kg)約4 シルバーグレー サイズS 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×260 庫内寸法(mm)W270×D200×H140 庫内温度(℃)70 松吉医科器械コード24-5623-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする