日動工業
防雨・防塵型ドラム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1台
長さ(m)
30
注文コード
68759297
品番
NPW-EK33RE【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥34,980
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
電線仕様-種別
VCT
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
7.7
長さ(m)
30
コンセント個数
3
電線太さ(mm
2
)
2
アズワン品番
64-5062-76
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
15赤