TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
基板単体型AC-DCスイッチング電源 カバー付 75W15V
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68759437
品番
VS75E-15/A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
高効率化と待機電力低減
従来品比率約30%の小型化
産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現
寸法(mm)
50×29×150
出力(W)
75
出力電圧
15V
安全規格
UL、CSA、EN
動作周囲温度(℃)
-10〜+70(-10〜+50100%負荷)
材質(基板)
ガラスコンポジット 両面基板
リーク電流(mA)
〜0.5
効率
(5V)85%/ (24V)86%
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
85V-132VAC 単相