※印刷イメージ

KA-MPS-S2-SI-NK スタンダードサイングレー【両面印刷】 ジャストコーポレーション 68759997 KA-MPS-S2-SI-NK スタンダードサイングレー【両面印刷】 ジャストコーポレーション 68759997 KA-MPS-S2-SI-NK スタンダードサイングレー【両面印刷】 ジャストコーポレーション 68759997 KA-MPS-S2-SI-NK スタンダードサイングレー【両面印刷】 ジャストコーポレーション 68759997

スタンダードサイングレー【両面印刷】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68759997 品番KA-MPS-S2-SI-NK
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

シンプル仕様な注水看板の定番形状。反射シートで夜間でもお使いいただけます。

用途屋内外様々な場所でお使いいただけます。 材質【板面】1mmアルミ複合板+反射シート 質量(kg)【空】6.5/【満水】50.5 材質(本体)ポリエチレン樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1180 色(本体)グレー デザイン駐輪禁止 面板寸法(W×H)(mm)387×765
注意
※印刷は両面同デザインになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする