※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトウレタンチューブ カット品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 外径(mm)6 内径(mm)4 注文コード68760925 品番U-9206-4-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は外径・内径など8種類から選べます 他の種類を見る

エーテル系ポリウレタン材料使用により、耐水性に優れています。
柔軟性に優れ、耐摩耗性、耐屈曲疲労性にも優れており、可動部、狭小部、複雑な配管に適しています。
軟質ポリウレタン材料使用により、U- フレックスよりもコンパクトな配管が可能です。
耐寒性に優れ、-40℃環境下の耐衝撃性も有しています。

仕様負圧:-0.1MPa 材質エーテル系TPU 使用温度範囲(℃)空気:-40〜+80 水:0〜+60(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)0.8 1巻長さ(m)標準:5 最小曲げ半径(mm)JIS:10、アオイ:17 質量(g/m)18 外径(mm)6 内径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする