※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1巻
外径(mm)10
内径(mm)6.5
注文コード68760995
品番U-9210-10
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
エーテル系ポリウレタン材料使用により、耐水性に優れています。
柔軟性に優れ、耐摩耗性、耐屈曲疲労性にも優れており、可動部、狭小部、複雑な配管に適しています。
軟質ポリウレタン材料使用により、U- フレックスよりもコンパクトな配管が可能です。
耐寒性に優れ、-40℃環境下の耐衝撃性も有しています。