NACHI(不二越)
ノンリーク形ソレノイドバルブ SNHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)20/(定格)5
注文コード
68761875
品番
SNH-G01-A2K-N-E2-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120,200
この商品は
流量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
(最大)20/(定格)5
バルブ種類
電磁制御弁