曜日別特売

ノンリーク形ソレノイドバルブ SNHシリーズ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)(最大)20/(定格)10注文コード68761918品番SNH-G01-AR-GNR-D1-11
参考基準価格(税別)¥100,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
最高使用圧力(MPa)35管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(最大)20/(定格)10バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする