NACHI(不二越)
ノンリーク形ソレノイドバルブ SNHシリーズ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)20/(定格)10
注文コード
68761927
品番
SNH-G01-AR-M-D1-11
参考基準価格(税別)
¥88,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
(最大)20/(定格)10
バルブ種類
電磁制御弁