曜日別特売

ノンリーク形ソレノイドバルブ SNHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個流量(L/min)(最大)20/(定格)10注文コード68761954品番SNH-G01-AR-MR-E230-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,900
最高使用圧力(MPa)35管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(最大)20/(定格)10バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする