NACHI(不二越)
ノンリーク形ソレノイドバルブ SNHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)60/(定格)40
注文コード
68762164
品番
SNH-G04-AR-M-E230-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥152,400
この商品は
流量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
1/2
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
(最大)60/(定格)40
バルブ種類
電磁制御弁