ディスプレイ23.6型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68762666 品番JN-VC236F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

23.6インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した湾曲液晶モニターです。23.6インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。23.6インチの湾曲パネル(R3000)を採用。画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。どの角度から見ても高い画質を実現し、臨場感あふれるコンテンツ体験をお楽しみいただけます。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (75Hz)を搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーおよびオーディオ出力端子は搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル 仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A●プラグアンドプレイ:YES 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)0〜50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×540×163 スタンド329 コントラスト比3000:1 表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 71% 解像度1920×1080 応答速度Typ:20ms 視野角(左右:上下)H:178°V:178° 動作湿度(%)10〜53 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率YES アスペクト比16:9 入出力端子HDMI、VGA モニターサイズ23.6型 パネル駆動方式VA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)230

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする