※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7224127678 DJI Osmo 平面粘着ベースキット(両方向クイックリリース式) DJI 68762709 7224127678 DJI Osmo 平面粘着ベースキット(両方向クイックリリース式) DJI 68762709 7224127678 DJI Osmo 平面粘着ベースキット(両方向クイックリリース式) DJI 68762709 7224127678 DJI Osmo 平面粘着ベースキット(両方向クイックリリース式) DJI 68762709 7224127678 DJI Osmo 平面粘着ベースキット(両方向クイックリリース式) DJI 68762709

DJI Osmo 平面粘着ベースキット(両方向クイックリリース式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68762709 品番7224127678
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別)
2,800

キットには、両方向クイックリリース式アダプターマウント、接着式フラットベース、止めねじが含まれています。サーフボード、スノーボード、その他のスポーツ機材にカメラをしっかり取り付け、高強度のアクティビティでも安定した装着を維持します。
1. 破損のリスクを避けるため、本製品を投げたり、打撃を加えたり、押しつぶしたりしないでください。
2. 接着式フラットベースの適正装着温度範囲は、-10℃〜40℃(14°F〜104°F)です。曲がった表面に取り付けないでください。取り付け面が清潔であることを確認してください。取り付け後、接着面を10秒間押し付けてください。その後、30分放置してから、使用することをおすすめします。

セット内容Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント × 1 / Osmo 接着式フラットベース × 1 / Osmo 止めねじ × 1 質量(g)Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント:16 / Osmo 接着式フラットベース:20.7 / Osmo 止めねじ:11.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント:44.4×18.2×29 / Osmo 接着式フラットベース:59.7 (直径)、29.33 (高さ) / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3
注意
※対応機種:Osmo Action 6、Osmo Nano

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする