※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7224127739 DJI Osmo Action 両方向 360°リストストラップ DJI 68762718 7224127739 DJI Osmo Action 両方向 360°リストストラップ DJI 68762718 7224127739 DJI Osmo Action 両方向 360°リストストラップ DJI 68762718 7224127739 DJI Osmo Action 両方向 360°リストストラップ DJI 68762718

DJI Osmo Action 両方向 360°リストストラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68762718 品番7224127739
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,730
販売価格(税別)
4,300

両方向クイックリリース式アダプターマウントにより、カメラを手首に装着して臨場感あふれるPOV撮影が可能です。底部のボールジョイントは360°回転および傾斜が可能で、撮影角度の調整やサイクリング中の自撮りも行えます。
1. 面ファスナーを使用し、自分の手や手首の大きさに合うように、いつでもサイズを調整できるので、快適に装着できます。
2. 使用シーン:手がふさがっているアクティビティ時、例えば水泳、サーフィン、ウォーターアクティビティ、ロッククライミング、スカイダイビングなど。

セット内容Osmo Action 両方向 360°リストストラップ × 1 質量(g)59 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×53.8×46
注意
※対応機種:Osmo Action 6、Osmo Nano

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする