※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
注文コード68762745
品番7224127708
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥6,380
販売価格(税別)
キットには、両方向クイックリリース式アダプターマウント、1.5 m延長ロッド、止めねじが含まれています。このキットに同梱されている延長ロッドは、コンパクトで持ちやすく、0.3〜1.5 mの範囲で長さを調整可能です。セルフィーや様々な角度からのクリエイティブ撮影を簡単に行えます。底部にある1/4インチのねじ穴にアクセサリーを取り付けると、幅広い使い方を楽しめます。
1. 延長ロッドの長さは許容誤差があります。許容偏差範囲は±5%(±7.5 cm)です。